SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-185C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
185
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37703128
CP96SDB32-185C
CADデータダウンロード
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37703137
CP96SDB32-185C-A93L
CADデータダウンロード
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください