SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-220C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
220
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37703548
CP96SDB32-220C
CADデータダウンロード
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37703557
CP96SDB32-220C-XC68
CADデータダウンロード
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37703566
CP96SDB32-220C-A93
CADデータダウンロード
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37703575
CP96SDB32-220C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください