SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-340C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
340
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37704747
CP96SDB32-340C
CADデータダウンロード
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37704756
CP96SDB32-340C-XC68
CADデータダウンロード
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37704765
CP96SDB32-340C-M9PZ
CADデータダウンロード
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください