SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-35C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
35
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37704896
CP96SDB32-35C
CADデータダウンロード
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37704905
CP96SDB32-35C-XC68
CADデータダウンロード
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください