SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-780C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
780
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37707477
CP96SDB32-780C
CADデータダウンロード
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37707486
CP96SDB32-780C-XC68
CADデータダウンロード
¥
23,760
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください