SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-850C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
850
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37707802
CP96SDB32-850C
CADデータダウンロード
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37707818
CP96SDB32-850C-XC68
CADデータダウンロード
¥
25,190
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37707827
CP96SDB32-850C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
26,840
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください