SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1150C)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37708658
CP96SDB40-1150C
CADデータダウンロード
¥
27,010
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37708667
CP96SDB40-1150C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37708676
CP96SDB40-1150C-XC68
CADデータダウンロード
¥
36,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください