SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-215C)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
215
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37710252
CP96SDB40-215C
CADデータダウンロード
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37710268
CP96SDB40-215C-M9BS
CADデータダウンロード
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37710277
CP96SDB40-215C-A93
CADデータダウンロード
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37710286
CP96SDB40-215C-A93L
CADデータダウンロード
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください