SMC
CP Series(CP96SDB40-40CW)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(W) 両ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37711896
CP96SDB40-40CW
CADデータダウンロード
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37711905
CP96SDB40-40CW-XC68
CADデータダウンロード
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください