SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-450C)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
450
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37712106
CP96SDB40-450C
CADデータダウンロード
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37712115
CP96SDB40-450C-A93L
CADデータダウンロード
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37712124
CP96SDB40-450C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
23,710
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37712133
CP96SDB40-450C-M9PL
CADデータダウンロード
¥
23,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください