SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-700C)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37713393
CP96SDB40-700C
CADデータダウンロード
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37713402
CP96SDB40-700C-M9B
CADデータダウンロード
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37713418
CP96SDB40-700C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37713427
CP96SDB40-700C-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
27,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください