SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-90C)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
90
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37714373
CP96SDB40-90C
CADデータダウンロード
¥
12,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37714382
CP96SDB40-90C-XC4
CADデータダウンロード
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37714398
CP96SDB40-90C-XC68
CADデータダウンロード
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37714407
CP96SDB40-90C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください