SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-180C)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37716604
CP96SDB50-180C
CADデータダウンロード
¥
20,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37716613
CP96SDB50-180C-XC4
CADデータダウンロード
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37716622
CP96SDB50-180C-M9B
CADデータダウンロード
¥
25,080
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください