SMC
CP Series(CP96SDB50-180CW)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(W) 両ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37716638
CP96SDB50-180CW
CADデータダウンロード
¥
23,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください