CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-350C)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-350C) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
350
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37718467CP96SDB50-350C
¥24,860
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37718476CP96SDB50-350C-M9B
¥29,920
¥26,980
¥29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
37718485CP96SDB50-350C-M9BL
¥30,580
¥27,980
¥30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
37718494CP96SDB50-350C-M9PL
¥30,800
¥27,980
¥30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
37718503CP96SDB50-350C-XC68
¥30,910
¥27,980
¥30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする