SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-550C)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37719788
CP96SDB50-550C
CADデータダウンロード
¥
29,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37719797
CP96SDB50-550C-A93
CADデータダウンロード
¥
32,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37719806
CP96SDB50-550C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
35,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37719815
CP96SDB50-550C-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
36,190
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください