SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-700C)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37720445
CP96SDB50-700C
CADデータダウンロード
¥
32,120
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37720454
CP96SDB50-700C-XC4
CADデータダウンロード
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37720463
CP96SDB50-700C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
37,840
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください