SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-70C)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37720497
CP96SDB50-70C
CADデータダウンロード
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37720506
CP96SDB50-70C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
23,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37720515
CP96SDB50-70C-XC65
CADデータダウンロード
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください