SMC
CP Series(CP96SDB63-100CW)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(W) 両ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37721775
CP96SDB63-100CW
CADデータダウンロード
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37721784
CP96SDB63-100CW-A93L
CADデータダウンロード
¥
27,230
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37721793
CP96SDB63-100CW-M9NW
CADデータダウンロード
¥
29,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください