SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-120C)
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
120
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37722168
CP96SDB63-120C
CADデータダウンロード
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37722177
CP96SDB63-120C-XC68
CADデータダウンロード
¥
25,410
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37722186
CP96SDB63-120C-M9B
CADデータダウンロード
¥
26,510
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください