SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-130C)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
130
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37722545
CP96SDB63-130C
CADデータダウンロード
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37722554
CP96SDB63-130C-A93L
CADデータダウンロード
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37722563
CP96SDB63-130C-XC68
CADデータダウンロード
¥
27,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください