SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-230C)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
230
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37723954
CP96SDB63-230C
CADデータダウンロード
¥
24,530
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37723963
CP96SDB63-230C-XC68
CADデータダウンロード
¥
29,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37723972
CP96SDB63-230C-XC65
CADデータダウンロード
¥
36,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください