CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-50C)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-50C) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37726203CP96SDB63-50C
¥19,690
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726212CP96SDB63-50C-A93S
¥20,790
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726228CP96SDB63-50C-A93LS
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726237CP96SDB63-50C-XC4
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726246CP96SDB63-50C-XC35
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726255CP96SDB63-50C-M9PLS
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726264CP96SDB63-50C-A93
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726273CP96SDB63-50C-XC68
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726282CP96SDB63-50C-A93L
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726298CP96SDB63-50C-M9B
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726307CP96SDB63-50C-M9BL
¥25,360
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726316CP96SDB63-50C-M9PWL
¥25,910
¥24,980
¥27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726325CP96SDB63-50C-M9BWL
¥25,910
¥24,980
¥27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726334CP96SDB63-50C-M9PAL
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726343CP96SDB63-50C-XC65
¥29,590
¥27,980
¥30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする