SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-850C)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
850
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37727813
CP96SDB63-850C
CADデータダウンロード
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37727822
CP96SDB63-850C-M9B
CADデータダウンロード
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37727838
CP96SDB63-850C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37727847
CP96SDB63-850C-XC68
CADデータダウンロード
¥
50,770
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください