SMC
CP Series(CP96SDB63-86C)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
86
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37727883
CP96SDB63-86C-XC68
CADデータダウンロード
¥
24,370
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください