SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1000C)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37728224
CP96SDB80-1000C
CADデータダウンロード
¥
49,010
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37728233
CP96SDB80-1000C-XC4
CADデータダウンロード
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37728242
CP96SDB80-1000C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
54,560
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください