SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1100C)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
1100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37728504
CP96SDB80-1100C
CADデータダウンロード
¥
51,870
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37728513
CP96SDB80-1100C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
57,420
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37728522
CP96SDB80-1100C-XC68
CADデータダウンロード
¥
73,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください