SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-140C)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37729098
CP96SDB80-140C
CADデータダウンロード
¥
25,410
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37729107
CP96SDB80-140C-A93
CADデータダウンロード
¥
28,110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37729116
CP96SDB80-140C-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37729125
CP96SDB80-140C-XC68
CADデータダウンロード
¥
33,390
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください