SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-310C)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
310
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37731033
CP96SDB80-310C
CADデータダウンロード
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37731042
CP96SDB80-310C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
35,970
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37731058
CP96SDB80-310C-XC68
CADデータダウンロード
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください