SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-335C)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
335
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37731225
CP96SDB80-335C
CADデータダウンロード
¥
31,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37731234
CP96SDB80-335C-M9BL
CADデータダウンロード
¥
37,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください