SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A40TNR)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37775228
CQ2A40TNR-15DZ
CADデータダウンロード
15
¥
12,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37775237
CQ2A40TNR-35DZ
CADデータダウンロード
35
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37775246
CQ2A40TNR-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください