SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B100TFR)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37789763
CQ2B100TFR-20DZ
CADデータダウンロード
20
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789772
CQ2B100TFR-10DZ-XC6
CADデータダウンロード
10
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください