CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2B100TN)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2B100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37789788CQ2B100TN-15DZ15
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789797CQ2B100TN-20DZ20
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789806CQ2B100TN-25DZ25
22,880
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789815CQ2B100TN-10DCMZ10
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789824CQ2B100TN-20DCZ20
24,750
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789833CQ2B100TN-40DZ40
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789842CQ2B100TN-25DCZ25
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789858CQ2B100TN-50DZ50
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37789867CQ2B100TN-75DZ75
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする