CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B20R)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B20R) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37795975CQ2B20R-5D-XC6A5
8,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
37795984CQ2B20R-10D-XC6A10
8,470
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
37795993CQ2B20R-15D-XC6A15
8,860
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
37796002CQ2B20R-21DM21
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
37796018CQ2B20R-20DM-XC6A20
9,570
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
37796027CQ2B20R-35DM35
10,070
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37796036CQ2B20R-40D-XC6A40
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
37796045CQ2B20R-40DM-XC6A40
10,780
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする