曜日別特売

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TFR)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TFR) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37803666CQ2B32TFR-30DZ30
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37803675CQ2B32TFR-50DZ50
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37803684CQ2B32TFR-50DZ-XC6A50
¥15,290
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする