SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TNR)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37803973
CQ2B32TNR-20DZ
CADデータダウンロード
20
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37803982
CQ2B32TNR-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37803998
CQ2B32TNR-20DMZ
CADデータダウンロード
20
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください