SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TNV)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37804007
CQ2B32TNV-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37804016
CQ2B32TNV-15DZ-XC6
CADデータダウンロード
15
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37804025
CQ2B32TNV-50DMZ-XC6
CADデータダウンロード
50
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください