SMC
CQ Series(CQ2B50TFV)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37815094
CQ2B50TFV-10DZ-XC6
CADデータダウンロード
10
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37815103
CQ2B50TFV-75DZ-XC6
CADデータダウンロード
75
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください