CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2B63F)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2B63F) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37818235CQ2B63F-5DZ5
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818244CQ2B63F-19DMZ19
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818253CQ2B63F-10DCZ10
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818262CQ2B63F-20DCZ20
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818278CQ2B63F-40DZ40
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818287CQ2B63F-35DMZ35
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818296CQ2B63F-45DZ45
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818305CQ2B63F-25DCZ25
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818314CQ2B63F-20DCMZ20
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818323CQ2B63F-40DMZ40
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818332CQ2B63F-60DCMZ-XB1060
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818348CQ2B63F-100DCZ100
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37818357CQ2B63F-15DMZ-XC815
25,520
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする