SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B63TFR)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37819522
CQ2B63TFR-20DZ
CADデータダウンロード
20
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37819538
CQ2B63TFR-30DZ-XC6
CADデータダウンロード
30
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37819547
CQ2B63TFR-100DZ-XC6
CADデータダウンロード
100
¥
28,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください