SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
20
25
35
40
45
50
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37823232
CQ2BH32-10DZ
CADデータダウンロード
10
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37823248
CQ2BH32-20DMZ
CADデータダウンロード
20
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37823257
CQ2BH32-35DZ
CADデータダウンロード
35
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37823266
CQ2BH32-40DZ
CADデータダウンロード
40
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37823275
CQ2BH32-45DZ
CADデータダウンロード
45
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37823284
CQ2BH32-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37823293
CQ2BH32-25DMZ-LV
CADデータダウンロード
25
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください