SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH50)
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37823336
CQ2BH50-50DMZ-L
CADデータダウンロード
50
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37823345
CQ2BH50-100DMZ
CADデータダウンロード
100
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37823354
CQ2BH50-100DMZ-L
CADデータダウンロード
100
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください