曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D12)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37824858CQ2D12-5DM-V5
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37824867CQ2D12-10DM-XB610
5,340
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
37824876CQ2D12-5DCM-W5
5,350
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
37824885CQ2D12-15DM-XB915
5,390
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
37824894CQ2D12-15DM-W15
5,740
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37824903CQ2D12-25DM-XC625
6,270
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
37824912CQ2D12-20DM-W20
6,510
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
37824928CQ2D12-30DM-W30
6,840
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする