SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2DH100)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
チューブ内径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37831185
CQ2DH100-15DZ
CADデータダウンロード
100
15
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37831194
CQ2DH100-10DMZ
CADデータダウンロード
100
10
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください