SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2DH32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37831212
CQ2DH32-15DMZ
CADデータダウンロード
15
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37831228
CQ2DH32-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください