SMC
CQ Series(CQ2FS100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37834852
CQ2FS100-30DCMZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
40,650
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください