SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2G100R)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37835236
CQ2G100R-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
35,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37835245
CQ2G100R-70DMZ-XB10
CADデータダウンロード
70
¥
39,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37835254
CQ2G100R-50DZ-XC6
CADデータダウンロード
50
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください