SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2G40R)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37835927
CQ2G40R-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37835936
CQ2G40R-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください