曜日別特売

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2G50R)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2G50R) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37836216CQ2G50R-35DMZ35
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37836225CQ2G50R-50DZ50
17,550
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37836234CQ2G50R-50DMZ50
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37836243CQ2G50R-75DMZ75
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
37836252CQ2G50R-100DZ100
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
37836268CQ2G50R-100DMZ100
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする