SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2L20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37842927
CQ2L20-12D
CADデータダウンロード
12
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37842936
CQ2L20-5DM-XB6
CADデータダウンロード
5
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37842945
CQ2L20-10D-XB6
CADデータダウンロード
10
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37842954
CQ2L20-15DM-XB6
CADデータダウンロード
15
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37842963
CQ2L20-20D-XB6
CADデータダウンロード
20
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37842972
CQ2L20-20DM-XB6
CADデータダウンロード
20
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37842988
CQ2L20-25DM-W
CADデータダウンロード
25
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37842997
CQ2L20-24DCM
CADデータダウンロード
24
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37843006
CQ2L20-24DCM-XB10
CADデータダウンロード
24
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37843015
CQ2L20-27DCM
CADデータダウンロード
27
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37843024
CQ2L20-36DCM
CADデータダウンロード
36
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37843033
CQ2L20-50DM-W
CADデータダウンロード
50
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください